Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TCJD477M004R0040 KONDENSATOR, 470æF, 4V, 20%, 2917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2408447
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD477M004R0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.04 ohm
  • Produktpalette: TCJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 2.4 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 4 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.9 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 470 µf, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KYOCERA AVX, TCJD477M004R0040, 2408447, 240-8447
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 0,46*
    € 0,58*
    Lager 139
    333
    1
    € 14,99*
    ab € 0,583*
    € 2,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T520D477M004ATE040
    ab € 0,555*
    Ähnlich
    Kemet
    T525D477M004ATE040
    ab € 1,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.