Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TCJE107M025R0080 KONDENSATOR, 100æF, 25V, 20%, 2917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2408449
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJE107M025R0080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller-Größencode: E
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.08 ohm
  • Produktpalette: TCJ Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 1.8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 4.1 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KYOCERA AVX, TCJE107M025R0080, 2408449, 240-8449
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,99*
    € 2,61*
    Lager 139
    338
    € 14,99*
    ab € 1,24*
    € 4,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,10*
    € 4,879
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T521X107M025ATE060
    ab € 2,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.