Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Panasonic Elko
>
Artikel
PANASONIC EEEFT1E101AP ALU-ELKO 100UF 25VDC SMD-BECHER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2408664
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EEEFT1E101AP
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.26 ohm
Produktdurchmesser:
6.3 mm
Produktpalette:
FT Series
MSL:
-
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Becher, radial - SMD
Kondensatoranschlüsse:
Lötanschlüsse
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
300 mA
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Lebensdauer bei Temperatur:
2000 Stunden bei 105°C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Qualifikation:
AEC-Q200
Kapazität:
100 µF
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Spannung (DC):
25 V
Produktbreite:
-
Produktlänge:
-
Produkthöhe:
5.8 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
,
Elko
,
Panasonic Elko
,
Radial Kondensator
,
Chip-Kondensator
,
SMD Kondensator
,
panasonic elko smd
,
becherelko
,
alu elko panasonic
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
PANASONIC
,
EEEFT1E101AP
,
2408664
,
240-8664
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,21*
Lager 139
2 Tage
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,184*
€ 0,214*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0994*
€ 0,5407*
Lager 1039
9 Tage
1000
100
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 0,55*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,75*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 214,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUBYCON 25TZV100M6.3X8 KONDENSATOR, 100æF, 25V, RADIAL, SMD
Rubycon
25TZV100M6.3X8
€ 0,385*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.