Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HARWIN G125-MS12005L3P CONNECTOR, HEADER, 20POS, 2ROW, 1.25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2408738
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     G125-MS12005L3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.25 mm
  • Produktpalette: Gecko G125
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, G125-MS12005L3P, 2408738, 240-8738
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,41*
    € 12,63*
    Lager 139
    28
    € 14,99*
    ab € 5,54*
    € 14,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    G125-2042096L0
    ab € 1,62*
    Zubehör
    Harwin
    G125-FS12005L0P
    ab € 11,55*
    Zubehör
    Harwin
    G125-FS12005L0R
    ab € 10,85*
    Zubehör
    Harwin
    G125-FV12005L0P
    ab € 10,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.