Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMUS RI-07AA REED-SCHALTER, SPST-NO, 0.5A, 200VDC THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2409214
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     RI-07AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
comus reedkontakt
reedkontakt
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktwiderstand, max.: 0.13 ohm
  • Produktpalette: -
  • Amperewindungen (AW), min.: 16 AT
  • Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Amperewindungen (AW), max.: 25 AT
  • Schaltleistung, max.: 10 W
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 200 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Magnetschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COMUS, RI-07AA, 2409214, 240-9214
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,672*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,27*
    € 3,8913
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,408*
    € 1,67552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,296*
    € 1,54224
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.