Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMUS S1365 PROXIMITY SWITCH, REED, 150VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2409220
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     S1365
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsensoren
Näherungsschalter
Reed-Näherungsschalter
Sensoren
Produktpalette: -
  • Sensormontage: Flansch
  • Erfassungsreichweite, max.: 8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, COMUS, S1365, 2409220, 240-9220
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,47*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.