Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMUS S1371 PROXIMITY SWITCH, REED, 175VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2409226
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     S1371
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsensoren
Näherungsschalter
Reed-Näherungsschalter
Sensoren
Produktpalette: -
  • Sensormontage: Kabel
  • Erfassungsreichweite, max.: 3 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: 250 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, COMUS, S1371, 2409226, 240-9226
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,51*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.