Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMUS S1515 PROXIMITY SWITCH, REED, 100VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2409233
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     S1515
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsensoren
Näherungsschalter
Reed-Näherungsschalter
Sensoren
Produktpalette: -
  • Sensormontage: Flansch
  • Erfassungsreichweite, max.: 8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, COMUS, S1515, 2409233, 240-9233
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,42*
    € 23,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,36*
    € 23,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.