Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMUS S1750 PROXIMITY SWITCH, REED, 400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2409237
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     S1750
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsensoren
Näherungsschalter
Reed-Näherungsschalter
Sensoren
Produktpalette: -
  • Sensormontage: Flansch
  • Erfassungsreichweite, max.: 24 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: 1 A
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, COMUS, S1750, 2409237, 240-9237
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,76*
    € 33,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,32*
    € 32,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,88*
    € 29,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.