Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS SI4430-B1-FM RF TRANSCEIVER, 900-960MHZ, QFN-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2414378
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI4430-B1-FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Frequenz, max.: 960 MHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 900 MHz
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 18.5 mA
  • Übertragungsstrom: 30 mA
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Automatische Zählerablesung (AMR), drahtlose Sensornetze, Haus- und Gebäudeautomatisierung
  • Bauform - HF-IC: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 13 dBm
  • Übertragungsrate: 256 Kbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Empfindlichkeit (dBm): -101 dBm
  • HF/IF-Modulation: FSK, GFSK, OOK
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Halbleiter, HF, ICs, unter, SILICON LABS, SI4430-B1-FM, 2414378, 241-4378
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.