Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS SI4432-B1-FM RF TRANSCEIVER, 240-930MHZ, QFN-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2414380
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI4432-B1-FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Frequenz, max.: 930 MHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 240 MHz
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 18.5 mA
  • Übertragungsstrom: 85 mA
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Automatische Zählerablesung (AMR), drahtlose Sensornetze, Haus- und Gebäudeautomatisierung
  • Bauform - HF-IC: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 20 dBm
  • Übertragungsrate: 256 Kbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -101 dBm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • HF/IF-Modulation: FSK, GFSK, OOK
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, hf transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Halbleiter, HF, ICs, unter, SILICON LABS, SI4432-B1-FM, 2414380, 241-4380
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.