Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CMF70100R00FKEB METALLSCHICHTWIDERSTAND 100R 1% 1W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2419015
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMF70100R00FKEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 4.57 mm
  • Produktpalette: CMF Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 14.27 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CMF70100R00FKEB, 2419015, 241-9015
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,636*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,314*
    € 1,56366
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP006408
    ab € 0,0582*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.