Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI FT312D-32L1C-R USB CONTROLLER, ANDROID HOST, LQFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2419918
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     FT312D-32L1C-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Schnittstellen
Treiber
USB-IC: USB-Host-Controller / Android-Host
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Anschlüsse: -
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Übertragungsrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 3,37*
    € 4,27*
    Lager 139
    1428
    1
    € 14,99*
    ab € 3,77*
    € 5,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.