Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI USB-RS232-WE-5000-BT_3.3 CABLE, USB-RS232, FT232R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2419948
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     USB-RS232-WE-5000-BT_3.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
Schnittstellenumsetzer
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Umwandlungsart: USB/RS232-Wandler
  • Produktpalette: -
  • Baudrate: 1 Mbaud
  • Wandleranschluss: Nicht konfektioniert / abisolierte Aderenden
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Chip: FT232R
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, USB-Adapterkabel, FTDI, USB-RS232-WE-5000-BT_3.3, 2419948, 241-9948
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 34,15*
    € 48,48*
    Lager 139
    18
    € 14,99*
    ab € 40,88*
    € 54,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,27*
    € 64,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,45*
    € 62,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,15*
    € 60,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,21*
    € 58,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,55*
    € 55,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,54*
    € 55,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,88*
    € 48,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,60*
    Zubehör
    TDK
    ZCAT1730-0730A
    ab € 0,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.