Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VJ1111D390JXRAJ KONDENSATOR, 39PF, 1.5 KV, 5%, 1111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420145
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ1111D390JXRAJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
HF-Kondensatoren
Kondensatoren
Passive
Produktpalette: VJ HIFREQ Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kapazität: 39 pF
  • Bauform - Kondensator: 1111 [Metrisch 2828]
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VISHAY, VJ1111D390JXRAJ, 2420145, 242-0145
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,505*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,577*
    € 1,87663
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,184*
    € 1,40896
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,97*
    € 1,1543
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.