Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS TISP61089MDR-S SCR THYRISTOR, -170V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420376
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TISP61089MDR-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: -
  • Haltestrom, max.: -150 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: SOIC
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: -170 V
  • Zündstrom, max.: 5 mA
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: -5 µA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Zündspannung, max.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, BOURNS, TISP61089MDR-S, 2420376, 242-0376
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,48*
    € 0,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,514*
    € 1,594*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,594*
    € 1,89686
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,304*
    € 1,55176
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.