Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 215464-8 CONNECTOR, PLUG, 8POS, 2ROW, 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420416
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     215464-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Stiftleisten
AMP - TE CONNECTIVITY
215464-8
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Micro-MaTch
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2420416, 242-0416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,443*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    338068-8
    ab € 0,391*
    Zubehör
    TE Connectivity
    338068-8
    ab € 0,344*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-188275-8
    ab € 1,09*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-215460-8
    ab € 0,876*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-188275-8
    ab € 0,82*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-215460-8
    ab € 0,96*
    Zubehör
    TE Connectivity
    215079-8
    ab € 0,288*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.