Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING X80-01-01 VISUAL SIGNAL INDICATOR, AMBER, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420437
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     X80-01-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Linsenfarbe: Bernstein
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: X80 Series
  • Außenhöhe: 50 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Linsendurchmesser: 76 mm
  • Optisches Signal: Blitzlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 30 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, blitzleuchte orange, kontrolllampe, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, X80-01-01, 2420437, 242-0437
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,42*
    € 23,96*
    € 6,90*
    ab € 16,51*
    € 26,16*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 26,15*
    € 39,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,54*
    € 47,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,38*
    € 45,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,92*
    € 41,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,59*
    € 38,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,79*
    € 36,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,15*
    € 31,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1879652
    ab € 31,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.