Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Xenon-Signalleuchte
>
Artikel
MOFLASH SIGNALLING X80-01-02 VISUAL SIGNAL INDICATOR, RED, IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2420438
Hersteller:
Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
X80-01-02
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Linsenfarbe:
Rot
Nennleistung:
-
Produktpalette:
X80 Series
Außenhöhe:
50 mm
IP- / NEMA-Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur, max.:
55 °C
Linsendurchmesser:
76 mm
Optisches Signal:
Blitzlicht
Betriebstemperatur, min.:
-20 °C
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Versorgungsspannung, V DC:
30 V
Versorgungsspannung, V AC:
-
RoHS konform: Ja
... >
Automatisierung & Prozesssteuerung
>
Signaltechnik für die Automatisierung
>
Optische Signalgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
Xenon-Signalleuchte
,
24v meldelampe rot
,
kontrolllampe
,
kontrolllampe 24 v
,
Automatisierung
,
die
,
Optische
,
Prozesssteuerung
,
Signalgeräte
,
Signaltechnik
,
MOFLASH SIGNALLING
,
X80-01-02
,
2420438
,
242-0438
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,17*
€ 22,36*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,76*
€ 23,65*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,99*
€ 38,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO, Xenon Blitz Signalleuchte Rot, 18 → 30 V dc, Ø 76mm x 50mm
RS Pro
1879653
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen