Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING X125-63 VISUAL SIGNAL INDICATOR, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420464
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     X125-63
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Linsenfarbe: -
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 162 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Blitzlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, signalleuchte 230v ip65, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, X125-63, 2420464, 242-0464
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 86,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,68*
    € 140,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,58*
    € 136,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,00*
    € 128,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,90*
    € 118,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,89*
    € 103,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.