Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING LEDD125-04-03 VISUAL SIGNAL INDICATOR, BLUE, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420475
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDD125-04-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Linsenfarbe: Blau
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: LEDD Series
  • Außenhöhe: 162 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 45 °C
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Blitzlicht, Dauerlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 230v blau, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, LEDD125-04-03, 2420475, 242-0475
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 112,33*
    € 142,59*
    Frei Haus
    ab € 125,53*
    € 170,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,59*
    € 169,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,00*
    € 167,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 136,06*
    € 161,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 128,86*
    € 153,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 112,33*
    € 133,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Moflash Signalling
    50003RS
    ab € 27,30*
    Zubehör
    Moflash Signalling
    50007
    ab € 18,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.