Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SW006021-2H HIGH-PRIORITY-ZUGANG ZU MPLAB XC PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420628
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SW006021-2H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(IDE)
Compiler
Cross-Plattformen
Engineering-Software
Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: dsPIC, PIC24
  • Prozessorarchitektur: PIC, dsPIC
  • Software-Ausgabe: Professional
  • Unterstützte Hosts: Linux, Mac OS, Windows
  • Lizenztyp: Floating
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Benutzerlizenzen: 1
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 230,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 271,74*
    € 323,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 271,46*
    € 323,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 251,18*
    € 298,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 249,09*
    € 296,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 230,24*
    € 273,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    SW006022-2
    ab € 1.231,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.