Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD50GA5WEFJ-E2 LDO FIXED, 5V, 0.5A, HTSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420833
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD50GA5WEFJ-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 5V 500mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 14 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSOP
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 600 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, ROHM, BD50GA5WEFJ-E2, 2420833, 242-0833
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,27*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,292*
    € 1,53748
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.