Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Steckverbinder mit Mischbestückung, Power-D 680M Series, DB-9W4, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2421141
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     680M9W4203L201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Einsatzanordnung: DB-9W4
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Power-D 680M Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 5 Signalkontakte + 4 Leistungskontakte
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, D-Sub, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Mischbestückung, Steckverbinder, NORCOMP, 680M9W4203L201, 2421141, 242-1141
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,49*
    € 23,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,44*
    € 23,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    DB9W4SA00LF
    ab € 15,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.