Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WCR1206-100KFI DICKSCHICHTWIDERSTAND 100K 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2422140
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WCR1206-100KFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WCR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, WCR1206-100KFI, 2422140, 242-2140
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0173*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0292*
    € 0,03475
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0287*
    € 0,03415
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0216*
    € 0,0257
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0198*
    € 0,02356
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0173*
    € 0,02059
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR12X1003FTL
    ab € 0,00901*
    Ähnlich
    Vishay
    RCV1206100KFKEA
    ab € 0,0271*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-07100KL
    ab € 0,01023*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-07100KL
    ab € 0,00391*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.