Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL AC-PM1 PUMP REPLACEMENT KIT, MFR DESOLDER SYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2422263
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     AC-PM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
metcal entlötstation
entlötstation
Zur Verwendung mit: Entlötsysteme der Baureihe MFR
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Ersatzpumpe mit Motor, Kit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötstationen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METCAL, AC-PM1, 2422263, 242-2263
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 102,68*
    € 127,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 102,72*
    € 127,98*
    € 6,90*
    ab € 108,80*
    € 134,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 127,98*
    € 152,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 127,22*
    € 151,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 121,68*
    € 144,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,30*
    € 140,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 102,72*
    € 122,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.