Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER ECE60US05 AC/DC CONVERTER, 60W, 5V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2422696
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECE60US05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Produktpalette: ECE60 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 28 mm
  • Breite: 38.1 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 91.4 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 50 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 10 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 5v, platinen netzteil, AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, ECE60US05, 2422696, 242-2696
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 62,88*
    € 91,50*
    Frei Haus
    ab € 73,93*
    € 99,99*
    Lager 139
    18
    Frei Haus
    ab € 66,58*
    € 101,27*
    € 6,90*
    ab € 63,29*
    € 102,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,27*
    € 120,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,60*
    € 118,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,78*
    € 108,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,52*
    € 100,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 80,92*
    € 96,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 75,53*
    € 89,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,58*
    € 79,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    ECE60 DIN CLIP
    ab € 3,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.