Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER GCS250PS15 AC/DC CONVERTER, 232W, 15V, 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2422731
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     GCS250PS15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: GCS Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): 225W bei 7CFM
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 180 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 15 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Netzteil Offene Bauform, Open Frame, offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, ac-dc wandler 15a, schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil geschlossen 15v, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, XP POWER, GCS250PS15, 2422731, 242-2731
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 77,86*
    € 116,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 88,11*
    € 126,99*
    Frei Haus
    ab € 89,94*
    € 127,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 126,99*
    € 151,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 121,55*
    € 144,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 116,01*
    € 138,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 105,99*
    € 126,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 103,42*
    € 123,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 97,96*
    € 116,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,11*
    € 104,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    GCS150/180 CVR KIT
    ab € 12,01*
    Zubehör
    XP Power
    GCS150/180 TF CVR
    ab € 22,25*
    Zubehör
    XP Power
    GCS150/180 EF CVR
    ab € 19,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.