Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER GCS250PS28 AC/DC CONVERTER, 257W, 28V, 6.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2422733
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     GCS250PS28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: GCS Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): 250W bei 7CFM
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 180 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 28 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 8.9 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, XP POWER, GCS250PS28, 2422733, 242-2733
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 78,70*
    € 112,53*
    Frei Haus
    ab € 81,17*
    € 112,81*
    € 6,90*
    ab € 76,37*
    € 114,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 91,89*
    € 136,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 136,98*
    € 163,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 135,23*
    € 160,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,17*
    € 147,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 116,10*
    € 138,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 111,16*
    € 132,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 103,75*
    € 123,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 91,89*
    € 109,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    GCS150/180 CVR KIT
    ab € 11,91*
    Zubehör
    XP Power
    GCS150/180 TF CVR
    ab € 22,36*
    Zubehör
    XP Power
    GCS150/180 EF CVR
    ab € 19,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.