Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKM200GB125D IGBT-MODUL, 2FACH N-KANAL, 1.2KV, 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423692
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKM200GB125D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module semikron
igbt module
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 200 A
  • IGBT-Anschluss: Stiftbolzen
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 3.3 V
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • IGBT-Technologie: NPT IGBT [Ultrafast]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Halbbrücke
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKM200GB125D, 2423692, 242-3692
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    14
    Frei Haus
    ab € 257,35*
    € 312,27*
    Frei Haus
    ab € 272,50*
    € 379,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 312,27*
    € 371,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 311,05*
    € 370,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 279,80*
    € 332,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 277,84*
    € 330,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 257,35*
    € 306,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bergquist
    HF625-0.005-00-1212
    ab € 71,98*
    Zubehör
    Murata
    MGJ3T12150505MC-R7
    ab € 16,24*
    Zubehör
    Panasonic
    EYGR0610ZLAH
    ab € 7,69*
    Zubehör
    Semikron
    SKYPER 32 PRO R
    ab € 176,01*
    Zubehör
    Semikron
    SKHI 22B H4 R
    ab € 241,07*
    Zubehör
    Semikron
    SKHI 22A H4 R
    ab € 168,89*
    Zubehör
    Semikron
    SKHI 10/12 R
    ab € 121,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.