Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VSMY98545 INFRAROT-LED, 850NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424452
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY98545
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 1 A
  • Halbwertswinkel: 45 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 15 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 18 ns
  • Anstiegszeit: 15 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 95 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 2.3 V
  • Spitzenwellenlänge: 850 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, ir emitter vishay, smd diode, ir-led 850nm, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, VSMY98545, 2424452, 242-4452
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    Frei Haus
    ab € 2,09*
    € 2,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,59*
    € 3,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.