Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Datenkabel
>
Artikel
MULTICOMP PRO 2812X 0.5 BLK KLEINGER.KABEL, 2ADR, 0.5MM2 SCHW. LFD.M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2425432
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
2812X 0.5 BLK
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch):
-
Produktpalette:
2812X
Mantelfarbe:
Schwarz
Leitermaterial:
Kupfer
Drahtdurchmesser:
-
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
28 x 0.15mm
Anzahl der Adern:
2 Ader(n)
Außendurchmesser:
-
Leiterquerschnitt CSA:
0.5 mm²
Kabelabschirmung:
Ungeschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
-
Nennspannung:
48 VAC
SVHC:
To Be Advised
Mantelmaterial:
PVC
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Mehradrige Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
datenkabel liycy 2x0,5qmm
,
alarmkabel
,
datenkabel 2x0,5
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Mehradrige
,
MULTICOMP PRO
,
2812X 0.5 BLK
,
2425432
,
242-5432
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,876*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,324*
€ 1,57556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,197*
€ 1,42443
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,006*
€ 1,19714
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO 2812X 0.5 BLK FIG 8 CABLE, 2ADR, 0.5MM2, SCHWARZ, 100M
Multicomp
2812X 0.5 BLK
ab € 57,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen