Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2812X 0.5 WHI KLEINGERÄTEKABEL 2ADR 0.5MM2 WEISS LFD.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425433
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2812X 0.5 WHI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mehradrige
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: 2812X
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 28 x 0.15mm
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 48 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, 2812X 0.5 WHI, 2425433, 242-5433
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,853*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,517*
    € 1,80523
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,369*
    € 1,62911
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,317*
    € 1,56723
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    2812X 0.5 WHI
    ab € 56,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.