Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO TEM0620-2009 GREY 100M LAUTSPR.KABEL, 2ADR, 0.41MM2, GRAU LFD.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425479
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     TEM0620-2009 GREY 100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: TEM06
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 13 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.41 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 48 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Boxenkabel, Lautsprecherkabel, Lautsprecherleitung, datenleitung 2x0,75 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, TEM0620-2009 GREY 100M, 2425479, 242-5479
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,68*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,032*
    € 1,22808
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,926*
    € 1,10194
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    78 03 125
    ab € 11,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.