Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EVP0AFB65 TASTER, SPST, 0.02A, 15V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425606
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVP0AFB65
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic microschalter
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 3mm x 2.6mm
  • Produktpalette: EVP0A
  • Schaltleistung: 20mA bei 15V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 163 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, EVP0AFB65, 2425606, 242-5606
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,90*
    ab € 0,179*
    € 0,445*
    Lager 139
    7990
    10
    € 14,99*
    ab € 0,287*
    € 0,614*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,14* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.