Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ESE18R62C DETEKTORSCHALTER, SPST, 0.3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425639
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ESE18R62C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 1.2 mm
  • Kontaktstrom, max.: 10 mA
  • Außenbreite: 4 mm
  • Außentiefe: 4.4 mm
  • Schalteranschlüsse: SMD
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Detektorschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, ESE18R62C, 2425639, 242-5639
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 6,90*
    ab € 0,49*
    € 0,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,625*
    € 1,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,242*
    € 1,47798
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.