Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 43650-0326 STIFTLEISTE, 3 POS., 1 REIHE, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426315
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43650-0326
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 3 polig
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 3 mm
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 43650
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Power
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 43650-0326, 2426315, 242-6315
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 1,63*
    € 2,38*
    Lager 139
    2800
    200
    Frei Haus
    ab € 1,77*
    € 2,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 502,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    436450300
    ab € 0,143*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.