Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 56579-0576 USB 2.0-BUCHSE, MINI-USB TYP AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426380
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     56579-0576
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • USB-Steckverbinder: Mini-USB Typ AB
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: 56579
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, MOLEX, 56579-0576, 2426380, 242-6380
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    800
    800
    Frei Haus
    ab € 1,23*
    € 1,63*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,93*
    € 2,22*
    1
    € 5,95*
    ab € 1,68*
    € 3,05*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,54*
    € 3,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 1.304,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    88732-8602
    ab € 3,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.