Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 71439-0464 BUCHSENLEISTE STAPELBAR 64POS 2REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426384
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     71439-0464
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
molex buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: PMC Mezzanine 71439
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 64 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, MOLEX, 71439-0464, 2426384, 242-6384
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,51*
      
    Preis gilt ab 275.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 550 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 550 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 1100 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 1650 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 2750 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 275000 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    71436-0164
    ab € 5,00*
    Zubehör
    Molex
    71436-2164
    ab € 3,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.