Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORITAKE ITRON GU240X64D-K612A8 ANZEIGE, VFD, BLAU-GRÜN, 28.65X107.85MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426873
Hersteller:
     Noritake
Herst.-Nr.:
     GU240X64D-K612A8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VFD Display
VFD Modul
Vakuumfluoreszenzdisplay
noritake vfd module
Produktpalette: -
  • Anzeigebereich (H x W): 28.65mm x 107.85mm
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeichenformat: Punktgrafik
  • Auflösung: 240 x 64
  • Versorgungsstrom: 567 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schnittstellentyp: I2C, parallel, SPI
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vfd display, (VFD), Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Vakuumfluoreszenz-Anzeigen, NORITAKE ITRON, GU240X64D-K612A8, 2426873, 242-6873
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 103,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 140,51*
    € 167,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,84*
    € 165,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,71*
    € 148,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 117,35*
    € 139,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,31*
    € 122,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.