Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 715P47354LD3 KONDENSATOR, 0.047æF, 400V, 5%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426936
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     715P47354LD3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 400v
radial kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial
  • Anschlussabstand: 18.3 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 47000 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 31.8 mm
  • Spannung (AC): 200 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: ORANGE DROP 715P
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: -
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: PP, Folie
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • Produkthöhe: -
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, 715P47354LD3, 2426936, 242-6936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,37*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,27*
    € 6,2713
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,44*
    € 5,2836
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,52*
    € 4,1888
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,90*
    € 3,451
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.