Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PCF85063BTL/1,118 ECHTZEITUHR/KALENDER, BINÄR, HXSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2427482
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCF85063BTL/1,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
real time clock
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: HXSON
  • Uhrzeitformat: Binär
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Takt-IC: Kalender, Uhr
  • Datumsformat: JJJJ:MM:WO:TT:H:Min:Sek
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: SPI
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 900 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Echtzeituhren, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Timer, NXP, PCF85063BTL/1,118, 2427482, 242-7482
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,342*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,468*
    € 1,74692
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,192*
    € 1,41848
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.