Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PCF85063TP/1Z ECHTZEITUHR/KALENDER, BINÄR, HWSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2427483
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCF85063TP/1Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
real time clock
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: HWSON
  • Uhrzeitformat: Binär
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Takt-IC: Kalender, Uhr
  • Datumsformat: JJJJ:MM:WO:TT:H:Min:Sek
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: I2C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 900 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Echtzeituhren, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Timer, NXP, PCF85063TP/1Z, 2427483, 242-7483
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,68*
    € 0,80*
    Lager 139
    14246
    1
    € 14,99*
    ab € 0,371*
    € 1,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,383*
    € 1,64577
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.