Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, HR10 Series, Einbaubuchse, 12 Kontakt(e), Lötbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2427523
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR10A-10R-12SB(71)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HR10-Rundsteckverbinder
HR10-Steckverbinder
Rundsteckverbinder HR10
Serie HR10 Steckverbinder
Verschluss: Push-Pull
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Messing-Zink-Legierung
  • Produktpalette: HR10 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder hr10, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, HIROSE(HRS), HR10A-10R-12SB(71), 2427523, 242-7523
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    480
    € 6,90*
    ab € 6,16*
    € 7,83*
    Lager 139
    389
    1
    € 14,99*
    ab € 6,34*
    € 15,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,97*
    € 17,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirose
    HR10-10P-12P (73)
    ab € 13,58*
    Zubehör
    Hirose
    HR10A-10P-12P(74)
    ab € 12,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.