Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) HR10A-13R-20S(73) RUNDBUCHSE, 13-20, PANELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2427527
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR10A-13R-20S(73)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HR10-Rundsteckverbinder
HR10-Steckverbinder
Rundsteckverbinder HR10
Serie HR10 Steckverbinder
Verschluss: Push-Pull
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Messing-Zink-Legierung
  • Produktpalette: HR10 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder hr10, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, HIROSE(HRS), HR10A-13R-20S(73), 2427527, 242-7527
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    € 6,90*
    ab € 35,44*
    € 40,85*
    Lager 139
    1015
    1
    € 14,99*
    ab € 34,97*
    € 55,83*
    1
    € 8,95*
    ab € 41,17*
    € 56,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,83*
    € 66,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,26*
    € 64,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,50*
    € 57,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,46*
    € 51,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,14*
    € 47,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,13*
    € 47,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,11*
    € 47,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,42*
    € 46,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,97*
    € 41,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirose
    HR10A-13P-20P(73)
    ab € 23,62*
    Zubehör
    Hirose
    HR12-SC-112
    ab € 0,207*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.