Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) DF3-3EP-2C STECKERGEHÄUSE, 3 POSITIONEN, 1-REIHIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2427633
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF3-3EP-2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Rastermaß: 2 mm
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe DF3
  • Produktpalette: DF3
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 3 polig, leistungsstecker, hirose buchsenkontakt, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, HIROSE(HRS), DF3-3EP-2C, 2427633, 242-7633
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,132*
    € 0,193*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0901*
    € 0,292*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,083*
    € 0,3019*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2612*
    € 0,31083
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1258*
    € 0,1497
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1174*
    € 0,13971
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0901*
    € 0,10722
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,92* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirose
    DF3-3S-2C
    ab € 0,0205*
    Zubehör
    Multicomp
    CASS-0835
    ab € 0,685*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.