Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mezzanine-Steckverbinder, Buchse, 0.6 mm, 2 Reihe(n), 100 Kontakt(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2427895
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FX8C-100S-SV5(92)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
n steckverbinder buchse
n steckverbinder
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.6 mm
  • Produktpalette: FunctionMax FX8C
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 100 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, HIROSE(HRS), FX8C-100S-SV5(92), 2427895, 242-7895
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,98*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirose
    FX8C-100P-SV(91)
    ab € 2,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.