Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) DF40C-24DP-0.4V(51) HDR-STECKV., 24POS, 0.4MM, SMD, GOLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2427968
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF40C-24DP-0.4V(51)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
hirose stiftleisten
stiftleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.4 mm
  • Produktpalette: DF40
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Stiftleiste
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, HIROSE(HRS), DF40C-24DP-0.4V(51), 2427968, 242-7968
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,303*
    € 0,361*
    5000
    € 6,90*
    ab € 0,36*
    € 0,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.805,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirose
    DF40C-24DS-0.4V(51)
    ab € 0,29*
    Zubehör
    Hirose
    DF40C-24DS-0.4V(51)
    ab € 0,279*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.