Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) DF9-9P-1V(61) STIFTLEISTE, 9POS, 1MM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2427992
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF9-9P-1V(61)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
hirose stiftleisten
stiftleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: DF9
  • Kontaktmaterial: Phosphor-Kupfer
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Stiftleiste
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, HIROSE(HRS), DF9-9P-1V(61), 2427992, 242-7992
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1000
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,644*
    € 0,845*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 696,90*
    € 802,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 845,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirose
    DF9-9S-1V(32)
    ab € 0,47*
    Zubehör
    Hirose
    DF9-9S-1V(32)
    ab € 0,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.