Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC/FPC-Leiterplattensteckverbinder, 0.5 mm, 32 Kontakt(e), Buchse, FH12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428008
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH12A-32S-0.5SH(55)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: FH12
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktposition: Oben
  • Anzahl der Kontakte: 32 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder raster 0,5, leiterplattensteckverbinder, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, HIROSE(HRS), FH12A-32S-0.5SH(55), 2428008, 242-8008
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 6,90*
    ab € 0,61*
    € 0,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    2000
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.220,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    98266-0347
    ab € 3,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.